カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BULGIN(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- TRUSCO(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(59)
- カクダイ(3)
- コーワソニア(3)
- ダイヤトレンド(10)
- ナリカ(73)
- ニッサン(6)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱マテリアル(5)
- 三菱電機(3)
- 山洋電気(3)
- 新コスモス電機(11)
- 明工社(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「p702」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns 積層チップインダクタ, 1.5 μH, 18A, SRP7028A-1R5M
BOURNS¥82,980税込¥91,2781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 18 A 、最大 DC 抵抗 15 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C仕様インダクタンス = 1.5 μH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 38MHz最小品質ファクター = 20RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 4A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-8R2M
BOURNS¥91,980税込¥101,1781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 4A。パッケージ/ケース = 7028。長さ = 7.3mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 68mΩ。シリーズ = SRP7028A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 17MHz。モールドタイプ = あり℃。SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 560 nH, 16.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-R56M
BOURNS¥88,980税込¥97,8781セット(1000個)7日以内出荷SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 560 nH最大直流電流 = 16.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 70MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-6R8M
BOURNS¥769税込¥8461袋(5個)8日以内出荷SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(100個)8日以内出荷シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 33 μH ハロゲンフリー仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 11Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 10mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 58MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7M
BOURNS¥999税込¥1,0991袋(5個)8日以内出荷SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-100M
BOURNS¥869税込¥9561袋(5個)8日以内出荷SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉モールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら