Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6967-19
1セット(4000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-7028-99
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 400 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-7029-75
1セット(4000個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6964-14
1セット(50個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6966-41
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 355 pF 静電容量)は、高電圧領域の高電圧サージから高電圧の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7030-01
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7028-82
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-7033-74
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-6967-12
1セット(3500個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-6968-04
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-6967-72
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-6967-24
1セット(3500個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-6974-15
1セット(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-6969-72
1セット(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:440pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-7103-89
1セット(3500個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
関連キーワード