カテゴリ

  • 整備工具・収納(22)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 日東工業(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • 京セラ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Texas Instruments(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ユニックス[建築金物](1)
  • イシグロ(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • nexperia(1)
  • ピクトリコ(1)
  • アトムズ(1)
  • onsemi(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150a」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-57
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 150pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7033-03
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入BOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7030-02
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-21
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
バリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dcアズワン品番65-7125-52
バリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 250個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 250個入BOURNS
56,980税込62,678
1袋(250個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dcアズワン品番65-7137-62
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-50
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 250個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 250個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(250個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-62
バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:50 Vrms, 65 V dcアズワン品番65-7118-60
バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入BOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:440pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7028-84
バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7032-33
バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入BOURNS
67,980税込74,778
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-7118-61
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7029-74
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入BOURNS
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
バリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:6000A●エネルギー:84J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-72
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入BOURNS
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:140pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7024-77
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7028-69