カテゴリ

  • 整備工具・収納(49)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • MURATA(村田製作所)(110)
  • KEMET(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • DiodesZetex(11)
  • YAGEO(9)
  • TDK(8)
  • EPCOS(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • VISHAY(5)
  • 京セラ(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • INFINEON(3)
  • MICROCHIP(3)
  • STMicro(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • KYOCERA AVX(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf25-v」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0402MLC-05LG BOURNSBourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0402MLC-05LGBOURNS
169,800税込186,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
仕様バリスタ電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 5V制限電圧 = 25V材料 = 金属シリーズ = MLC静電容量 = 0.5pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)mmChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE BOURNSBourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LEBOURNS
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 5V制限電圧 = 25V材料 = 金属シリーズ = MLC静電容量 = 0.5pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)mmChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:3.3V dc, 0.5pF, CG0603MLC-3.3LE BOURNSBourns バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:3.3V dc, 0.5pF, CG0603MLC-3.3LEBOURNS
439税込483
1セット(10個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 3.3V最大直流定格電圧 = 3.3V dc制限電圧 = 25Vシリーズ = CG0603MLU静電容量 = 0.5pFパッケージ/ケース = 0603 (1608M)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3Vアズワン品番65-7043-33
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 470 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-50
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 340 pF 静電容量)は、敏感な電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7033-18
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-63
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7028-98
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入BOURNS
969税込1,066
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-66
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-56
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 5000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 5000個入BOURNS
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-6948-97
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 10個入BOURNS
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-6948-98
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入BOURNS
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-44
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、850 pF の静電容量を備え、壊れやすい電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6980-88
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入BOURNS
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6972-25
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-71
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入BOURNS
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、510 pF 静電容量を備え、繊細な電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7026-24
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7033-73
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入BOURNS
2,298税込2,528
1袋(25個)
予約販売
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-30
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6965-89
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入BOURNS
53,980税込59,378
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-34
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7043-93
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7030-87
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入BOURNS
42,980税込47,278
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6970-23
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入BOURNS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7026-03
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-78
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入BOURNS
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7025-18
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
740pF 静電容量の Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタは、壊れやすい電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護する設計です。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7030-20
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、315 pF 静電容量を備え、敏感な電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7025-19
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-94
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-51
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-55