「q55」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抵抗 = 80mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +170℃。AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
抵抗 = 25mΩ。テクノロジー = 金属合金。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +170℃。AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。特長 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 低い抵抗値を実現 用途 電流検出 電源 ステッピングモータードライブ フライバック電源用スナバー抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 7.8A。長さ = 8mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 2.2A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 400mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 10℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.4A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 190mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)4m
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)2m
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)20m
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10m
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)15
1個
¥679
税込¥747
欠品中
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)2
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)20
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)500m
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)500m
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1k
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)15
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)30
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)3
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1m
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)50m
1袋(5個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)7m
1セット(4000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Qシリーズ = CRM2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)200m
1セット(20個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 30mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)30m
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-22
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1.5
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-32
1セット(500個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6972-75
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6965-98
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ