7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5.4Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.75mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.75mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 32mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(77個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8 アズワン品番65-6978-27
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8 アズワン品番65-6978-78
1セット(160個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

関連キーワード