カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(14)
  • 日本発条(NHK)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SUN(2)
  • ダルトン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn401」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101MBOURNS
75,980税込83,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.59Ωシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2YBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 3.5A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220MBOURNS
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 900mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7MBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7MBOURNS
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2MBOURNS
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470MBOURNS
439税込483
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 11RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
629税込692
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:4mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN4018TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:0アズワン品番65-7039-96
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4×4×1.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mmBOURNS
949税込1,044
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズSRN4018TAシールドY材質(コア)フェライト