RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
関連キーワード