仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz動作温度 Max = +125℃SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃
直径(Φmm)5.8
高さ(mm)4.8
シリーズSDR0604
最大電流(A)7.3
直流抵抗(max)20mΩ
許容差±20%
インダクタンス(H)1.2 μ
動作温度(℃)最大+125
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ0604
最大自己共振周波数155MHz
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
パッケージSMD
高さ(mm)4.8
直径(Φmm)5.8
シリーズSDR0604
材質(コア)フェライトDR
関連キーワード