1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.2MHz動作温度 Min = -40℃ 直径(Φmm)9.8 高さ(mm)5.8 シリーズSDR1006 最大電流(A)1.7 直流抵抗(max)350mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)100 μ 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1006 最大自己共振周波数5.2MHz
1リール(800個)
46,576 税込51,234
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ