方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 87.1V●最小ブレークダウン電圧: 60V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 54V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 17.2A●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 7.15×6.25×2.75mm●高さ: 2.75mm●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 19.9V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 5000W●最大ピークパルス電流: 252A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.31mm●高さ: 2.31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード