カテゴリ

  • 制御機器(466)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(21)
  • SMC(2,251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,762)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(814)
  • メディアカバーマーケット(760)
  • 黒田精工(740)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(734)
  • Panasonic(パナソニック)(691)
  • ホンダ(550)
  • 三菱ふそう(383)
  • KEMET(325)
  • RG(レーシングギア)(296)
  • Gクラフト(286)
  • ハンマーキャスター(276)
  • OSRAM(260)
  • DAYTONA(デイトナ)(243)
  • BMW(241)
  • AMPHENOL(232)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(359)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
489税込538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
インダクタンス(H)22 μ最大電流(A)4パッケージ1260寸法(mm)12.5×12.5×6シールドあり許容差±20%シリーズSRR1260材質(コア)フェライト最大自己共振周波数13.4MHzRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101MBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510YBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 1812 (4532)長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 3.5Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzインダクタ構造 = デュアル℃Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470MBOURNS
889税込978
1袋(5個)
翌々日出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
SRP1770TA-101M BOURNSSRP1770TA-101MBOURNS
519税込571
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mmBOURNS
310税込341
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
パッケージ5028長さ(mm)5.8奥行(mm)5.8高さ(mm)2.8許容差±30%シリーズSRR5028材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mmBOURNS
489税込538
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)6.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6.8シリーズSRR6028許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ6028
Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNSBourns コモンモードチップインダクタBOURNS
219税込241
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mmBOURNS
779税込857
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)4.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.8シリーズSRR4028許容差±30%材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 28A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-3R3M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 28A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-3R3MBOURNS
529税込582
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(25個)
5日以内出荷から7日以内出荷
許容差±20%シリーズSRN8040TA材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150MBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7MBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 6×6×4.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mmBOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シールドYシリーズSRN6045TA材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mmBOURNS
1,470税込1,617
1袋(25個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズSRN6045TAシールドY材質(コア)フェライト
巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 1 mH 25A 1セット 5個入BOURNS
769税込846
1セット(5個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-99
Bourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351Y BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351YBOURNS
179税込197
1個
7日以内出荷
SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用
仕様インダクタンス = 11 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 950mA, 7 x 7 x 4.5mm, SRR7045-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 950mA, 7 x 7 x 4.5mm, SRR7045-470MBOURNS
54,980税込60,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRR7045シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7045シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 56 μH, 3.4A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-560M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 56 μH, 3.4A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-560MBOURNS
26,980税込29,678
1セット(250個)
7日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 56 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 90mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 5.2A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 5.2A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-220MBOURNS
27,980税込30,778
1セット(250個)
7日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0YBOURNS
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 16mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 800mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-471M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 800mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-471MBOURNS
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.05A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-100Y BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.05A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-100YBOURNS
56,980税込62,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.05Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 24.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 750mA, 4.8 x 4.8 x 2.8mm, SRR4028-470Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 750mA, 4.8 x 4.8 x 2.8mm, SRR4028-470YBOURNS
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
SRR4028シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 最大高3.0 mm 最大定格電流3.1 A RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 4028長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 280mΩシリーズ = SRR4028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100YBOURNS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
SRU1048シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 18.5mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
SRR1260-221K BOURNSSRR1260-221KBOURNS
169税込186
1個
7日以内出荷
Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270MBOURNS
74,980税込82,478
1セット(800個)
7日以内出荷
インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 2.55Aパッケージ/ケース = 1240長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 4mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRR1240コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 15.5MHz最小品質ファクター = 16℃SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-680M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-680MBOURNS
52,980税込58,278
1セット(600個)
7日以内出荷
インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.1Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7.43MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150MBOURNS
49,980税込54,978
1セット(600個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 27mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8YBOURNS
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 μH最大直流電流 = 3.7Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト動作温度 Min = -40℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330MBOURNS
34,980税込38,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 188mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小品質ファクター = 17℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.2A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.2A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-220MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.2Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 12MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7MBOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7MBOURNS
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2MBOURNS
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470MBOURNS
439税込483
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 11RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 250mA, 7 x 7 x 4.5mm, SRR7045-102M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 250mA, 7 x 7 x 4.5mm, SRR7045-102MBOURNS
6,298税込6,928
1セット(100個)
7日以内出荷
E6値で使用可能 定格電流: 3.5 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.4Ωシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 mH 7A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 10 mH 7A 1セット 5個入BOURNS
699税込769
1セット(5個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:7A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7022-62
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 250 μH, 1.2A, 9.2 x 6 x 5mm, SRF0905-251Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 250 μH, 1.2A, 9.2 x 6 x 5mm, SRF0905-251YBOURNS
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 250 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm奥行き = 6mm高さ = 5mm寸法 = 9.2 x 6 x 5mm許容差 = ±50%最大直流抵抗 = 130mΩシリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω BOURNSBourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 ΩBOURNS
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
sr44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr44