カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(73)
  • EKチェーン(36)
  • YAGEO(24)
  • スリーハイ(18)
  • 河村電器産業(17)
  • ROHM(15)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(15)
  • BMW(13)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • RS PRO(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • NAKATAKI(7)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 岡崎精工(5)
  • KSフィルター(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr120」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 1.38A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-221K BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 1.38A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-221KBOURNS
49,980税込54,978
1セット(600個)
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.38Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.2MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 300mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-472KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 300mA, 12.7 x 12.7 x 8.5mm, SRR1208-472KLBOURNS
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = E6長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 9.6Ωシリーズ = SRR1208コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 420kHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 3A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-120ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 3A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-120MLBOURNS
8,398税込9,238
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1206長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 6.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38Ωシリーズ = SRR1206コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 5.2A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 5.2A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-220MBOURNS
27,980税込30,778
1セット(250個)
7日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 270 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-271K BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 270 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-271KBOURNS
37,980税込41,778
1セット(400個)
7日以内出荷
インダクタンス = 270 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 450mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.1MHz最小品質ファクター = 20℃SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270MBOURNS
74,980税込82,478
1セット(800個)
7日以内出荷
インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 2.55Aパッケージ/ケース = 1240長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 4mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 85mΩシリーズ = SRR1240コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 15.5MHz最小品質ファクター = 16℃SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-680M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-680MBOURNS
52,980税込58,278
1セット(600個)
7日以内出荷
インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.1Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7.43MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-100M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-100MBOURNS
36,980税込40,678
1セット(400個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 19.5mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17MHz最小品質ファクター = 24℃SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 2A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 2A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-470MBOURNS
73,980税込81,378
1セット(800個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1240長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 4mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1240コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121MBOURNS
28,980税込31,878
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2.6MHz最小品質ファクター = 13℃SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.2A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-120M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.2A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-120MBOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 23mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 19.4MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121KBOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 1.65Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 210mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.5MHzモールドタイプ = あり℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.6A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.6A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-470MBOURNS
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 86mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7.63MHz最小品質ファクター = 22℃E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470MBOURNS
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.9Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = シールド付き℃E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180MBOURNS
26,980税込29,678
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 18 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 13℃E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応