1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOURNS3266W-1-104LF
エコ商品
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-55~125 定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上 抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ 難燃性UL94V0 端子100%錫メッキ 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3266 終端スタイルPCピン 温度係数(ppm/℃)±100 スタイルW
1個
599 税込659
7日以内出荷

関連カテゴリ