RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1セット(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1袋(50個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 5%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
BournsElectronics抵抗器は、定格電力2Wで動作し、薄膜技術に対応しています。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W
アズワン品番65-6978-41
1セット(20個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6949-67
1セット(100個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-17
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 1 W の電力を備えています。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6963-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6946-77
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
12.5 mm 53シリーズ。金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト
アズワン品番65-7178-50
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1セット(4000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1袋(50個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
17 mmロータリオーディオポテンショメータ - PDB18シリーズ. Bourns PDB18シリーズデュアルギャングドロップイン交換用「オーディオポット」、リニアテーパータイプ 用途: オーディオセット、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、電気製品. カーボンエレメント センターディテント ローレット加工金属シャフト PCピン垂直 / 下向き
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.125W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 20mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = CWオーディオエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1袋(50個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
9素子バス型抵抗器
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 9パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm端子数 = 10温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
9 mm 3310H-003シリーズポテンショメータ / スイッチデュアルカップ
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310H-003長さ = 9.53mm奥行き = 5.18mm高さ = 9.53mm寸法 = 9.53 x 5.18 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ