絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,435)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,794)
- スバル(14,628)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,498)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: BROADCOMのすべての商品

Broadcom 表面実装 3.5 V
BROADCOM¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)4×4×1.85レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)6LED使用数(個)1順電圧(V)3.5実装方法表面実装放射束(mW)3000ビュー角(°)140輝度フラックス168.4 lm/W
Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V
BROADCOM¥169,800税込¥186,7801リール(2000個)7日以内出荷仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3×2.8×1.8レンズ色クリアレンズ形状正方形波長(nm)469 / 529 / 623LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)384 、650 、1900RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3順電圧(V)2.1 、3.1実装方法表面実装パッケージPLCC 6ビュー角(°)120
Broadcom スルーホール実装 3.2 V
BROADCOM¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.2実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
Broadcom スルーホール実装 1.8 V
BROADCOM¥47,980税込¥52,7781セット(2000個)7日以内出荷レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法スルーホール実装
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
BROADCOM¥84,980~税込¥93,478~1セット(2000個)ほか7日以内出荷実装方法スルーホール実装LED使用数(個)1順電圧(V)1.9ピン数(ピン)2
Broadcom スルーホール実装 2.4 V
BROADCOM¥3,500税込¥3,8501袋(25個)7日以内出荷実装方法スルーホール実装LED使用数(個)1順電圧(V)2.4ピン数(ピン)2ビュー角(°)30×70レンズ形状楕円形
Broadcom スルーホール実装 2.1 V
BROADCOM¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)2.1実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801リール(4000個)7日以内出荷LED色緑,赤パッケージ1608 (0603)実装方法表面実装LED使用数(個)2順電圧(V)1.95 、2.2光度(mcd)10ピン数(ピン)4ビュー角(°)120レンズ形状長方形波長(nm)572 / 621寸法(mm)1.6×0.8×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 可視光LED 表面実装 2.6 V
BROADCOM¥3,198~税込¥3,518~1袋(80個)ほか7日以内出荷寸法(mm)1×0.5×0.4レンズ形状長方形波長(nm)572LED色緑ピン数(ピン)2光度(mcd)15RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1005 (0402)ビュー角(°)130輝度フラックス595 lm
Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V
BROADCOM¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3210 (1204)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 17 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 639 nm寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3.2×1×1.5レンズ色クリアレンズ形状ドーム波長(nm)639LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)17RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法表面実装パッケージ3210 (1204)ビュー角(°)130
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 V
BROADCOM¥95,980税込¥105,5781リール(4000個)7日以内出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mmLED材質 = AlInGaP材質AlInGaP寸法(mm)1.6×0.8×0.6レンズ形状長方形波長(nm)626LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)170
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V
BROADCOM¥199,800税込¥219,7801リール(2000個)7日以内出荷寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)4LED使用数(個)1順電圧(V)3.8実装方法表面実装パッケージPLCC 4ビュー角(°)120
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V
BROADCOM¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V
BROADCOM¥919~税込¥1,011~1袋(25個)ほか7日以内出荷寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージPLCC 2ビュー角(°)120
Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装
BROADCOM¥3,500税込¥3,8501袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H)レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装方法スルーホール実装
Broadcom 12ビット A/Dコンバータ 16ピン SOIC
BROADCOM¥31,980税込¥35,1781セット(45個)7日以内出荷仕様分解能 = 12ビットADC数 = 1実装タイプ = 表面実装アーキテクチャ = Delta Sigma標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 Vパッケージタイプ = SOICピン数 = 16入力信号タイプ = シングエンド入力タイプ = 電圧電源タイプ = シングル寸法 = 10.31 x 7.493 x 3.505mmRoHS指令(10物質対応)対応
Optical encoder 3ch 304LPI
BROADCOM¥279,800税込¥307,7801リール(100個)7日以内出荷仕様光学エンコーダ. このAvago Technologies製のモーションコントロール光学エンコーダには、2つ又は3つのチャンネル出力オプションが用意されています。 これらのインクリメンタルエンコーダには、モーションコントロールの光学技術が利用されています インクリメンタルエンコーダデバイスは、 インクリメンタルカウント用の位置フィードバックを提供します。 フィードバック信号は常に開始点又は元の位置を参照しますが、インクリメンタルエンコーダは独自に定義した相対位置を提供します。 Avago Technologiesでは、光反射型インクリメンタルエンコーダ及び光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を用意しています。 これらのデバイスは、ユーザー統合用のエンコーダモジュール、完全に収納された又はキットのエンコーダモジュールとして販売されています。 この光学エンコーダは、多様な用途に対して正確な位置決めと速度検出を提供します。. 可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ及びステッパモータフィードバックシステム ロボットのアーム ウエハー処理機械RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥59,980税込¥65,9781セット(100個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥34,980税込¥38,4781セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 16-Pin 表面実装
BROADCOM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.9Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 35ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 1.5 kV dc論理出力 = あり最小電流伝送率 = 100%シリーズ = 6N134RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 4-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HCPL-817RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ ダーリントン出力 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥6,598税込¥7,2581セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%最小電流伝送率 = 300 %RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ TTL出力 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = TTL最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 4500%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCNW139RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ Open-Collector出力 1 6-Pin 表面実装
BROADCOM¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 40 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 93%シリーズ = ACPL-W50LRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ IGBT MOSFET出力 2 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥2,098税込¥2,3081袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL-315JRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ IGBT MOSFET出力 1 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = HCPL-0302RoHS指令(10物質対応)対応