絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: BROADCOMのすべての商品
特価

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ CMOS出力 1 5-Pin 表面実装
BROADCOM¥329,800税込¥362,7801リール(1500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO5入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC/DC入力 CMOS出力 2 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 6 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL-K64LRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC DC入力 CMOS出力 1 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 0.59Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 4.4 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsRoHS指令(10物質対応)対応
Opto Avago HFBR-RSD005Z
BROADCOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)1000ケーブル形状光ファイバーケーブルタイプデュプレックスリール長さ(m)5