絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
474件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136-000E

    BROADCOM
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = 6N136RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-227-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-227-500E

    BROADCOM
    169,800税込186,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, HCPL-2300-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, HCPL-2300-000E

    BROADCOM
    32,980税込36,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.65Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 40ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3760-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3760-000E

    BROADCOM
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    AC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago Technologies
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 14μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.4μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E

    BROADCOM
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-354-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-354-000E

    BROADCOM
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
    仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = トランジスタ、最大順方向電圧 = 1.4V、チャンネル数 = 1、ピン数 = 4、パッケージタイプ = Mini-Flat、入力電流タイプ = AC、標準上昇時間 = 4 μ、最大入力電流 = 50 mA、絶縁電圧 = 3750 V ac、最大電流変換率 = 400%、標準降下時間 = 3μs、シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3700-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3700-000E

    BROADCOM
    23,980税込26,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsシリーズ = HCPLAC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3120-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3120-300E

    BROADCOM
    18,980税込20,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000E

    BROADCOM
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IC出力, ACPL-M75L-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IC出力, ACPL-M75L-000E

    BROADCOM
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.5ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 3.5nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-4200-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-4200-000E

    BROADCOM
    49,980税込54,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    4 → 20 mAカレントループ、Avago Technologies. 電子機器との間のノイズ耐性が高いデータ回線での転送は、最長9 kmの代表距離に対応するこれらの20 mA電流ループトランスミッタとレシーバオプトカプラを使用することで可能になります。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲートチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.055μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.015μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W341-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W341-000E

    BROADCOM
    27,980税込30,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3150-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3150-000E

    BROADCOM
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kV論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2211-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2211-300E

    BROADCOM
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 1.8 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300E

    BROADCOM
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500E

    BROADCOM
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-500E

    BROADCOM
    299,800税込329,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56CE BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56CE

    BROADCOM
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-000E

    BROADCOM
    17,980税込19,778
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = HCNR200特殊機能 = リニア動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500E

    BROADCOM
    99,980税込109,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-2731-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-2731-000E

    BROADCOM
    17,980税込19,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000E

    BROADCOM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000E

    BROADCOM
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-0731-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-0731-500E

    BROADCOM
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 40 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%最小電流伝送率 = 500%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000E

    BROADCOM
    59,980税込65,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-P484-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-P484-000E

    BROADCOM
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 7 mA絶縁電圧 = 3.75 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E

    BROADCOM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000E

    BROADCOM
    44,980税込49,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-0501-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-0501-500E

    BROADCOM
    269,800税込296,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 25 mA論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-300E

    BROADCOM
    17,980税込19,778
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V acシリーズ = HCNR200特殊機能 = リニア動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E

    BROADCOM
    299,800税込329,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-H342-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-H342-000E

    BROADCOM
    27,980税込30,778
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 22ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 18nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, ACPL-M60L-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, ACPL-M60L-000E

    BROADCOM
    26,980税込29,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.045μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.02μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-000E

    BROADCOM
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 65%最小電流伝送率 = 26%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-000E

    BROADCOM
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 250 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, HCPL-0211-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, HCPL-0211-000E

    BROADCOM
    33,980税込37,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR201-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR201-000E

    BROADCOM
    29,980税込32,978
    1セット(42個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V acシリーズ = HCNR201特殊機能 = リニア動作Avago Technologies 高リニアリティオプトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E

    BROADCOM
    26,980税込29,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応