絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
482件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0530-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0530-000E

    BROADCOM
    33,980税込37,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 7%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000E

    BROADCOM
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCPL-7710-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCPL-7710-000E

    BROADCOM
    28,980税込31,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオードチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-K24L-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-K24L-000E

    BROADCOM
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, HCNW4506-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, HCNW4506-300E

    BROADCOM
    18,980税込20,878
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
    仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 90%標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCNWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-500E

    BROADCOM
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Broadcom HCNW2611 オプトカプラは、 GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合デジタルゲートです。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。内部シールドは、 10 、 000 V/ ms のコモンモード過渡耐性仕様を保証しています。コモンモード除去( CMR ): 10 kV/ ms 以上 @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd (標準) LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5mA 動作温度範囲( -40 → 85 ° C )で AC 及び DC 性能を保証 8 ピン DIP 、 SOIC-8 、ワイドボディパッケージで提供されています 保存可能な出力 ( シングルチャネル製品のみ )
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 2.05Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCNWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green diffused LED,HLMP1790 2mA BROADCOM

    Green diffused LED,HLMP1790 2mA

    BROADCOM
    51,980税込57,178
    1セット(2000個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー BROADCOM

    Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー

    BROADCOM
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED BROADCOM

    Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED

    BROADCOM
    91,980税込101,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED HCMS 赤 BROADCOM

    Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED HCMS 赤

    BROADCOM
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型 BROADCOM

    Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術 = 反射型出力信号タイプ = TTL電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc解像度 = 75 LPI全体の高さ = 4.38mm全体の幅 = 6.23mm全体的な深さ = 4.38mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃スイッチング周波数 = 30 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 光ファイバキット(評価用キット) BROADCOM

    Broadcom 光ファイバキット(評価用キット)

    BROADCOM
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Automotive Isolation Amplifier DIP8GW BROADCOM

    Automotive Isolation Amplifier DIP8GW

    BROADCOM
    61,980税込68,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁アンプ、Avago Technologies. Avago Technologiesの絶縁アンプオプトカプラは、オプトカプラが高電圧を絶縁したり、あらゆる不要な信号を絶縁したりするのに用いられている産業環境に最適です。 シグマデルタ変調技術により、電流及び電圧センサファミリは、モータドライブ、電源インバータ、一般的な絶縁回路の電圧信号における相電流及びバス電圧を正確に測定できます。 これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去比)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。 パワーコンバータの電流及び電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 精密絶縁アンプ ミニチュア絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁リニアセンサIC ショート及び過負荷検出機能付き絶縁アンプ 自動車用絶縁アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16 BROADCOM

    ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16

    BROADCOM
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V

    BROADCOM
    83,980税込92,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリア波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装
  • Broadcom 表面実装 3.5 V BROADCOM

    Broadcom 表面実装 3.5 V

    BROADCOM
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)4×4×1.85レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)6LED使用数(個)1順電圧(V)3.5実装方法表面実装放射束(mW)3000ビュー角(°)140輝度フラックス168.4 lm/W
  • Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V BROADCOM

    Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V

    BROADCOM
    169,800税込186,780
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3×2.8×1.8レンズ色クリアレンズ形状正方形波長(nm)469 / 529 / 623LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)384 、650 、1900RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3順電圧(V)2.1 、3.1実装方法表面実装パッケージPLCC 6ビュー角(°)120
  • Broadcom スルーホール実装 3.2 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 3.2 V

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.2実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
  • Broadcom スルーホール実装 1.8 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.8 V

    BROADCOM
    47,980税込52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法スルーホール実装
  • Broadcom スルーホール実装 1.9 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.9 V

    BROADCOM
    84,980税込93,478
    1セット(2000個)ほか
    7日以内出荷
    実装方法スルーホール実装LED使用数(個)1順電圧(V)1.9ピン数(ピン)2
  • Broadcom スルーホール実装 2.4 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 2.4 V

    BROADCOM
    3,500税込3,850
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装方法スルーホール実装LED使用数(個)1順電圧(V)2.4ピン数(ピン)2ビュー角(°)30×70レンズ形状楕円形
  • Broadcom スルーホール実装 2.1 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 2.1 V

    BROADCOM
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)2.1実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V

    BROADCOM
    139,800税込153,780
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    LED色緑,赤パッケージ1608 (0603)実装方法表面実装LED使用数(個)2順電圧(V)1.95 、2.2光度(mcd)10ピン数(ピン)4ビュー角(°)120レンズ形状長方形波長(nm)572 / 621寸法(mm)1.6×0.8×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 2.6 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 2.6 V

    BROADCOM
    3,198税込3,518
    1袋(80個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1×0.5×0.4レンズ形状長方形波長(nm)572LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)15RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1005 (0402)ビュー角(°)130輝度フラックス595 lm
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V

    BROADCOM
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3210 (1204)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 17 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 639 nm寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3.2×1×1.5レンズ色クリアレンズ形状ドーム波長(nm)639LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)17RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法表面実装パッケージ3210 (1204)ビュー角(°)130
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 V

    BROADCOM
    95,980税込105,578
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mmLED材質 = AlInGaP材質AlInGaP寸法(mm)1.6×0.8×0.6レンズ形状長方形波長(nm)626LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)170
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V

    BROADCOM
    199,800税込219,780
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)4LED使用数(個)1順電圧(V)3.8実装方法表面実装パッケージPLCC 4ビュー角(°)120
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V

    BROADCOM
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V

    BROADCOM
    919税込1,011
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージPLCC 2ビュー角(°)120
  • Broadcom アイソレーションアンプ BROADCOM

    Broadcom アイソレーションアンプ

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 BROADCOM

    Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装

    BROADCOM
    3,500税込3,850
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H)レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装方法スルーホール実装
  • Broadcom  12ビット A/Dコンバータ 16ピン SOIC BROADCOM

    Broadcom 12ビット A/Dコンバータ 16ピン SOIC

    BROADCOM
    31,980税込35,178
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    仕様分解能 = 12ビットADC数 = 1実装タイプ = 表面実装アーキテクチャ = Delta Sigma標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 Vパッケージタイプ = SOICピン数 = 16入力信号タイプ = シングエンド入力タイプ = 電圧電源タイプ = シングル寸法 = 10.31 x 7.493 x 3.505mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 7セグメント 文字高 7mm 2桁 LED 数字表示器 HDSM BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 7mm 2桁 LED 数字表示器 HDSM

    BROADCOM
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 7セグメント 文字高 7.6mm 単桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 7.6mm 単桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    59,980税込65,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 7セグメント 文字高 20.3mm 単桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 20.3mm 単桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    1,198税込1,318
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 1セグメント LED ライトバー BROADCOM

    Broadcom 1セグメント LED ライトバー

    BROADCOM
    1,898税込2,088
    1袋(4個)ほか
    7日以内出荷
  • Avago Optocoupler BROADCOM

    Avago Optocoupler

    BROADCOM
    38,980税込42,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Optical encoder 3ch 304LPI BROADCOM

    Optical encoder 3ch 304LPI

    BROADCOM
    279,800税込307,780
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様光学エンコーダ. このAvago Technologies製のモーションコントロール光学エンコーダには、2つ又は3つのチャンネル出力オプションが用意されています。 これらのインクリメンタルエンコーダには、モーションコントロールの光学技術が利用されています インクリメンタルエンコーダデバイスは、 インクリメンタルカウント用の位置フィードバックを提供します。 フィードバック信号は常に開始点又は元の位置を参照しますが、インクリメンタルエンコーダは独自に定義した相対位置を提供します。 Avago Technologiesでは、光反射型インクリメンタルエンコーダ及び光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を用意しています。 これらのデバイスは、ユーザー統合用のエンコーダモジュール、完全に収納された又はキットのエンコーダモジュールとして販売されています。 この光学エンコーダは、多様な用途に対して正確な位置決めと速度検出を提供します。. 可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ及びステッパモータフィードバックシステム ロボットのアーム ウエハー処理機械RoHS指令(10物質対応)対応