HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 1m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード