「ソーラー y-10」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

関連カテゴリ