RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20ns
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.9Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 35ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 1.5 kV dc論理出力 = あり最小電流伝送率 = 100%シリーズ = 6N134
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 20 mA論理出力 = あり最大電流変換率 = 100%最小電流伝送率 = 32%シリーズ = ACPL-M43T
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HCPL-817
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO5入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1500個)
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥61,500
税込¥67,650
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL-315J
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.012μs最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.012μs
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥43,620
税込¥47,982
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥35,070
税込¥38,577
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = TTL最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 4500%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCNW139
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥728
税込¥801
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL-0211
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = HCPL-0302
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%最小電流伝送率 = 300 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,888
税込¥8,677
5日以内出荷
4 → 20 mAカレントループ、Avago Technologies. 電子機器との間のノイズ耐性が高いデータ回線での転送は、最長9 kmの代表距離に対応するこれらの20 mA電流ループトランスミッタとレシーバオプトカプラを使用することで可能になります。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 250 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 23nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装チャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 13ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = ACPLAvago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 90%標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 40 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 93%シリーズ = ACPL-W50L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,550
税込¥2,805
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.02μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.025μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = BiCMOS / DMOSピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 0.1μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 0.59Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 4.4 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μs
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥25,600
税込¥28,160
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ