2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFBRポリッシュキット. セットの内容:. 研磨工具 研磨紙1枚、600グレイン 目の細かい研磨紙1枚、3 μm
仕様アプリケーション = Broadcom汎用リンクファミリのコネクタ及び光ファイバコンポーネントキットの内容 = 3 μmピンクラッピングフィルム、600グリット研磨紙、研磨固定具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

AFBR-4526Z用研磨キット. Avago TechnologiesのAFBR-4594Z研磨キットは、光ファイバコネクタに使用します。 ファイバの端をコネクタに対して平らに研磨し、光ファイバ用途で使用できるようにします。 このキットには、研磨工具、研磨紙、ラッピングフィルムが含まれます。 ファイバをコネクタに挿入したら、余分な部分は切り取ります。 次にコネクタを研磨固定具に挿入し、研磨紙に押して研磨します。 コネクタが研磨工具のベースに対して平らになるまで、八の字を描きながら研磨します。 ラッピングフィルムを使用すると、さらに精密な仕上げを行うことができ、カップリング性能が向上します。これはAvago Technologiesの工場での仕上げに相当します。
仕様種類 = ポリッシュキットシリーズ = AFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷