「汎用インバータ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード