「温度表示テープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。 これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。 品質及び高い信頼性を保証します。 ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。. 低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 626 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷