7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 0603実装タイプ = 表面実装LED数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
5日以内出荷

Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 591 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 573 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
5日以内出荷