70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = BiCMOS / DMOSピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 0.1μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 80ns最大入力電流 = 400 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 45nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = SiC MOSFETゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 500ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 500nsシリーズ = HCNW RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 22ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 18nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵 絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

オプトカプラ高速トランジスタ出力、Avago Technologies. 用途: 高速ロジックアース絶縁(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL) パルストランスの代替 アナログ信号のアース絶縁
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 45%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HCPL-817 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 4μsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = トランジスタ、最大順方向電圧 = 1.4V、チャンネル数 = 1、ピン数 = 4、パッケージタイプ = Mini-Flat、入力電流タイプ = AC、標準上昇時間 = 4 μ、最大入力電流 = 50 mA、絶縁電圧 = 3750 V ac、最大電流変換率 = 400%、標準降下時間 = 3μs、シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 5μsシリーズ = CNY17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(65個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷