「ledライト バータイプ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 571 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 1.9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 90mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷