カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- onsemi(138)
- INFINEON(61)
- VISHAY(50)
- DiodesZetex(40)
- ON SEMICONDUCTOR(27)
- 東芝(25)
- ROHM(16)
- IXYS(13)
- nexperia(6)
- MICROCHIP(4)
- STMicro(3)
- SPARKFUN(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RECOM(1)
- VISHAY SILICONIX(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- マルツエレック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mosfet p」の検索結果
特価

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-P484-000E
BROADCOM¥41,980税込¥46,1781セット(100個)7日以内出荷オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 7 mA絶縁電圧 = 3.75 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-P343-000E
BROADCOM¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E
BROADCOM¥27,980税込¥30,7781セット(100個)7日以内出荷絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応