「ns-30」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = SiC MOSFETゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL-0211
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 1.8 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード