カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(1)
- BOURNS(41)
- brembo(6)
- Canon(22)
- FSC(21)
- FXC(25)
- NB(日本ベアリング)(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- PIAA(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SIGMA(シグマ)(6)
- SMC(52)
- StarTech.com(95)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サンワサプライ(7)
- ダイヤトレンド(16)
- ナカバヤシ(13)
- 赤松電機製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「smf」の検索結果
特価
関連キーワード

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 1608, HSMF-C163
BROADCOM¥569,800税込¥626,7801セット(4000個)7日以内出荷Avago HSMF-C16xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C16xシリーズは、ミニチュアの2色表面実装(SMT) ChipLEDです。HSMF-C16x LEDはコンパクトな0603フットプリントのため、基板上での高いコンポーネント密度が可能になります。広範な色のオプションが用意されたこのLEDは、拡散光学素子を備えています。HSMF-C16xシリーズに適した用途には、キーパッドのバックライト、シンボルのインジケータ、LCDバックライト、プッシュボタンのバックライト、正面パネルインジケータなどが挙げられます。HSMF-C16x LEDの特長: - リフローはんだ処理との互換性仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、3.4 V光度 = 45 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120°レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.5mm動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V
BROADCOM¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)1.6×0.8×0.5レンズ形状長方形波長(nm)572 / 621LED色緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)10RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2順電圧(V)1.95 、2.2実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)120
Broadcom LED, RGB, 表面実装, 1615, HSMF-C114
BROADCOM¥489,800税込¥538,7801セット(4000個)7日以内出荷Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 1615実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 1.9 V、3.4 V光度 = 70 mcd、85 mcdピン数 = 4ビュー角 = 145/145/100°レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 / 525 / 626 nm寸法 = 1.6 x 1.5 x 0.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.4 V
BROADCOM¥2,298税込¥2,5281袋(20個)7日以内出荷仕様LED色 = 橙、赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.4 V光度 = 90 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 155 (赤) lm、480 (橙) lmレンズ形状 = 長方形主波長 = 592 / 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.5mmレンズ色 = クリア寸法(mm)1.6×0.8×0.5レンズ色クリアレンズ形状長方形波長(nm)592 / 626LED色橙、赤ピン数(ピン)4光度(mcd)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2順電圧(V)2.4実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)120輝度フラックス155 (赤) lm、480 (橙) lm
Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 3225 (1210), HSMF-C155
BROADCOM¥649税込¥7141袋(10個)8日以内出荷Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, RGB, 表面実装, チップLED, HSMF-C118
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A341-A00J1
BROADCOM¥339,800税込¥373,7801セット(2000個)7日以内出荷Avago HSMF-A3xxシリーズLED. Avago Technologies HSMx-A3シリーズは表面実装(SMT) 3色LEDインジケータのファミリです。標準PLCC-4パッケージで提供されます。HSMx-A3 LEDは信頼性が高く、さまざまな環境条件に耐えられるように設計されています。HSMx-A3の視野角は広く、120 °あります。内蔵リフレクタと併せて、高出力を発揮します。発光面が平らなため、ライトパイプとのかん合が容易です。HSMx-A3 LEDに適した用途には、車載、電子標識 / 信号、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などがあります。HSMx-A3 LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - シリコン樹脂材 - 高輝度 AllnGaP及びInGaNダイス技術 - IRはんだ処理に対応仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 1.9 V、3.4 V光度 = 160 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1
BROADCOM¥849税込¥9341袋(10個)8日以内出荷Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら