カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(69)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(82)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(744)
- オフィスサプライ(32)
- オフィス家具/清掃用品(51)
- 測定・測量用品(11)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(7)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(14)
- 自動車用品(9)
- トラック用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(6)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(7)
- その他(7)
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
8ページ目: 日本緑十字社のすべての商品

JIS安全標識(方向)(ヨコ)
日本緑十字社¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から9日以内出荷最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
バルブ開閉札 調整開 50×50mm 両面表示 アルミ製
日本緑十字社¥329税込¥3621枚当日出荷軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。用途あらゆるバルブの設置場所に。材質アルミ厚さ(mm)1縦(mm)50横(mm)50取付け方法ボールチェーンなど(別売)表示内容調整開穴径(mm)4
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
日本緑十字社¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から4日以内出荷構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。用途当該情報の明示(指示)に。仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ材質/仕上アルミ取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
高耐久ラインテープ
日本緑十字社¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から4日以内出荷厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
プラスチックチェーン用フック
日本緑十字社¥999税込¥1,0991組(5個)当日出荷仕様線径6mmプラカラーチェイン対応材質スチロール厚さ(mm)12寸法(mm)110Φ×90Φ色ブラック質量(g)44日本緑十字社品番284120
差し込み式プレート用ケース
日本緑十字社(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。仕様裏面テープ付材質スチール
バルブ標識 開閉札 アルミ(開閉)
日本緑十字社¥949~税込¥1,044~1組(2枚)当日出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。仕様ステンレスリング(Φ15mm)×2個付両面印刷種別開閉札材質アルミ厚さ(mm)0.8寸法(mm)65×65区分バルブ穴数2
バルブ標識 開閉札 アルミ(角)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。仕様両面印刷種別開閉札材質アルミ形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)50×50区分バルブ質量(g)8取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副
日本緑十字社¥579税込¥6371枚当日出荷空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3173材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)42タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者・正副RoHS指令(10物質対応)対応
短冊型安全標識
日本緑十字社¥599税込¥6591枚当日出荷設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途立入禁止エリアの明示に。工場や研究所の安全管理に。建設現場や危険区域の区分けに。トラスコ品番705-9944材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)360横(mm)120表示内容関係者以外立入禁止
爽快ジェットファン4
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂色ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
強力吸盤ドアハンドル
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210色白高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
輪止め連結サイン
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用しています。付属品面ファスナー、トラロープ1.5m、カラビナ材質プレート:ポリプロピレン、ロープ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ厚さ(mm)0.8縦(mm)185横(mm)130取付け方法面ファスナーロープ寸法(直径Φmm×長さm)7×1.5
ステッカー標識ステッカータイプ
日本緑十字社¥2,698税込¥2,9681組(10枚)当日出荷毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番814-8537材質基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付貼付タイプ縦(mm)360横(mm)90表示内容医薬用外毒物RoHS指令(10物質対応)対応
懸垂幕
日本緑十字社¥3,598税込¥3,9581本当日出荷コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。用途当該情報の明示、啓発に。トラスコ品番662-4632セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)900横(mm)300表示内容高所作業中生地厚(mm)0.38
ホワイトボード用イレーザー(白板消し) マグネット付
日本緑十字社¥489税込¥5381個当日出荷メラミンスポンジで出来たホワイトボード用イレーザーで、消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白になります。便利なマグネット付きで、現場での紛失を防ぎます。用途ホワイトボード用イレーザーに。トラスコ品番113-8643材質基材:メラミン発泡体、裏面:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)厚さ(mm)30縦(mm)70横(mm)140
三角停止表示板
日本緑十字社¥3,798税込¥4,1781台当日出荷国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。用途自動車の緊急停車に。付属品専用ケーストラスコ品番354-0290材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP色赤ケース寸法(mm)427×119×48組立寸法(mm)429×401
バルブ開閉札50mmΦ
日本緑十字社¥429税込¥4721枚当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途あらゆるバルブの設置場所に。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)外径(mm)50穴径(mm)4
パーキングストップ80
日本緑十字社¥7,998~税込¥8,798~1組(2本)当日出荷から翌々日出荷軽量1kg!施工性バツグン 高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。 1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。 リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。仕様高輝度反射板材質リサイクルプラスチック質量(kg)約1(1本あたり)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から翌々日出荷通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性
トラ柄クッション 反射タイプ
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
差し込み式ゴム腕章
日本緑十字社¥469税込¥5161個当日出荷仕様長さ調節ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ:74×105) 上部安全ピン付材質(表示面)PVC寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114色(本体)イエロー、(バンド)イエロー
消防・危険物標識
日本緑十字社¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。) ※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。仕様ラミネート加工材質硬質エンビ寸法(mm)250×500×1質量(g)200
蛍光スプレー
日本緑十字社¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)主成分アクリル樹脂系塗布面積(m2)約0.8~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性