絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,454)
  • 三菱電機(9,935)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,425)
  • コイズミ照明(1,343)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,110)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルガード 日本緑十字社

    ケーブルガード

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄/黒材質(本体)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)材質(カバー)PVC
  • ケーブルガード(プロテクター) 日本緑十字社

    ケーブルガード(プロテクター)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
    材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16溝数5本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
  • COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付きトラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
  • アクアヘッドライトPRO 日本緑十字社

    アクアヘッドライトPRO

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。
    用途防災対策や屋外作業に。トラスコ品番577-2862セット内容ヘルメット用アタッチメント×4個材質/仕上本体:ABS樹脂質量(g)81.5外形寸法(mm)70×55×63(ベルト除く)光源Cree高輝度白色チップ型LED×1灯使用電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)High約140/Low約40実用点灯時間High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)照射距離(m)最大時120
  • 結束バンド 日本緑十字社

    結束バンド

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1組(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番814-8488材質(バンド部)ナイロン、(止め具)ポリアセタール質量(g)66日本緑十字社品番33125
  • コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式 日本緑十字社

    コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
    用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6214セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)35材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)200スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)縦(mm)約304色温度(K)4000~4500横(mm)約45使用電池単3乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色感知距離(m)センサー:3~5
  • コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 日本緑十字社

    コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式

    日本緑十字社
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
    用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6212セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)56材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)40縦(mm)約73色温度(K)6000~6500横(mm)約83使用電池単4乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色センサー角度調整(°)約60感知距離(m)センサー:約3
  • COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付きトラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10エコロジー商品省エネ
  • 結束バンド 日本緑十字社

    結束バンド

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
    用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
  • LEDライト Magic Wand(マジックワンド) 日本緑十字社

    LEDライト Magic Wand(マジックワンド)

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
    用途移動可能な補助ライトとして。付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス材質本体:スチール、プラグ:ABS全長(mm)306消費電力(W)2.5コード長さ(m)1充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%)外径(mm)22明るさ(Lm)200エコロジー商品省エネ
  • トラソフトプロテクター 日本緑十字社

    トラソフトプロテクター

    日本緑十字社
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    耐荷重(t)1
  • ソフトプロテクター 日本緑十字社

    ソフトプロテクター

    日本緑十字社
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質エンビ
  • マルチトラプロテクター(ユニットタイプ) 日本緑十字社

    マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

    日本緑十字社
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    耐荷重(t)4
  • ケーブルマット 日本緑十字社

    ケーブルマット

    日本緑十字社
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質エンビ寸法(mm)1000×450質量(kg)3.5