材質ポリエチレン
仕様差し込み口ねじ式、杭部分は着脱式
寸法(mm)350角×全高260
質量(kg)約1(満水時:約10)
タイプ注水
ポール差し込み口が杭式になりました。
ポールを差し込んでネジを回すだけ。簡単にしっかりと固定できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)400角×全高320
質量(kg)1・(満水時)18.4
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング
色白
高さ(mm)1600~2900
ポール径(Φmm)22/19
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。
トラスコ品番705-8430
材質スチール
色白
全高(mm)1090×50×50
リング内径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製
仕様3mポール用
色白
質量(g)32
適合ポール外径(Φmm)22
日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
材質鋼管樹脂コーティング
仕様2段伸縮式
寸法(mm)(高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
質量(g)670
関連キーワード