材質鋼管樹脂コーティング
仕様2段伸縮式
寸法(mm)(高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
質量(g)670
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング
色白
高さ(mm)1600~2900
ポール径(Φmm)22/19
ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ
アズワン品番65-6902-19
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード