マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。
軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式角型
寸法(mm)150×180
質量(g)240
材質(ミラー)ガラス
薄くて、貼れて、カットもできる!
0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。
粘着タイプなので簡単に取り付けできます。
ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。
型式角型
仕様裏面テープ付き
材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)
取付方式粘着
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。
軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式丸型
質量(g)200
寸法(Φmm)150
材質(ミラー)ガラス
安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。
型式丸型
仕様ポールに取り付け可能。締金具付。
材質(ミラー)ガラス(フードなし)
取付可能ポール径(Φmm)27~120
フチなしミラーの固定式L字路用ミラーです。
材質(ミラー)アクリル(2mm厚)
寸法(mm)328×279
質量(kg)0.33
曲率半径359R
日本緑十字社品番280033
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
壁に取り付け、T字路の左右見通しに最適。
材質アクリル
寸法(mm)1.1040、2.1000、3.800、4.261、5.540
質量(kg)2.9
日本緑十字社品番280023
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
死角をなくして、安全を守る。
あらゆるスペースに溶け込む室内用ミラー。人の出入りなど左右、正面をクリアに見ることができます。
材質アクリル
超軽量で「天井・壁」いずれも簡単に取り付けできます。
フチなしミラーのフレキシブルアームで角度調節は自由自在。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高いです。
関連キーワード