1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。
1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。
2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。
3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。
4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。
キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。
収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。
使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。
ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式
材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。
付属品シャックル
トラスコ品番354-0296
材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA
寸法(mm)シャックル装着:77×190×50
色黒
タイプ可変式
ワイヤー径(Φmm)約5
ワイヤー長(mm)約450
本体サイズ(mm)77×132×50
内径(mm)シャックル:38
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。
トラスコ品番353-8817
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA
色黒
タイプ可変式
ワイヤー径(Φmm)約5
ワイヤー長(mm)約450
本体サイズ(mm)68×83×37
内径(mm)シャックル:38
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード