「テープ 青」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ
厚さ(mm)0.35
材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン
色ブルー
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
特性蓄光
改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。
用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。
材質PET
幅(mm)20
色青
取付貼付タイプ
長さ(m)10
表示内容OPEN VOID
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.35
色ブルー
取付貼付タイプ
長さ(m)10
特性【テープカット】手切り不可
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途梱包物の色分けに。
質量(g)320
タイプ手切り可能タイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2
引張強度(N/25mm)12.50kgf
粘着力(N/25mm)0.900kgf
最大テープ外径(Φmm)115
材質反射シートテープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)10
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.12
取付け方法貼付タイプ
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
主な用途表示・安全用
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
厚さ(mm)0.2
主な用途表示・安全用
再剥離可
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)
材質低密度ポリエチレン
色青
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)
材質低密度ポリエチレン
色白
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
材質/仕上ナイロン
タイプ面ファスナーフック面のみ
帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能!
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートを簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と、小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。
材質低密度ポリエチレン
寸法(mm)200幅×20m
質量(g)218
テープ幅(mm)200
表面抵抗値(Ω)109~1011
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付方式テープ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.17
材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
質量(g)10
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
取付方式貼付タイプ
粘着力(N/25mm)24.5
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)700
材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)70(25mm)
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/25mm)13
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)33
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)50
基材ナイロン
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。
厚さ(mm)0.18
材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
取付方式貼付タイプ
長さ(m)20
伸び(%)258.2
引張強度(N/25mm)142.4
粘着力(N/25mm)5.84
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)260
幅(mm)20
材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
質量(g)22
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)70(25mm)
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/25mm)13
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可
材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
質量(g)206
長さ(m)25
主な用途包装用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/25mm)92.5
引張強度(N/10mm)37
粘着力(N/25mm)17.5
最大テープ外径(Φmm)120
キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
仕様不燃材認定商品・プラスチック芯
主な用途表示・安全用
裏面離けい紙
A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。腰のマジックテープで調整が可能です。
用途防災対策に。作業識別用として。
仕様反射材付き(前面背面2ヵ所)
材質/仕上メッシュ
サイズフリー(面ファスナーで調整可能)
質量(g)180
A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。腰のマジックテープで調整が可能です。
材質メッシュ
サイズフリー(面ファスナーで調整可能)
質量(g)180
腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ
体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様横520~650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き
材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯
LEDランプあり
ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
多機能ベストに新色が新登場!体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、縦(510~590mm)・横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様縦510~590×横520~650mmの調節が可能・マジックテープとホック(肩部)による調節・反射帯60mm幅
付属品万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部3箇所)
材質ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯
質量(g)316
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質エンビシートテープ
ヘルメットの曲面に貼りやすい弓形の反射ステッカーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×260
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
仕様ヘルメット5個分
質量(g)22
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。
用途熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。
仕様氏名書き込み式
トラスコ品番706-4635
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
色青
取付穴ナシ(加工フリー)
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)100
表示内容熱中症予防管理者
1枚
¥549
税込¥604
翌々日出荷
種類ゼッケン型
材質布(ポリエステル65%・綿35%)
寸法(mm)600×440
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
取付貼付タイプ(裏テープ付き)
材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1
厚さ(mm)1
関連キーワード