「トラ表示テープ 50mm」の検索結果
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.18
色黄/黒
取付貼付タイプ
ピッチ(mm)45
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
材質反射シートテープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)10
のり残りしにくく、手で切ることができます。
取付方式テープ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×25m
色黄×黒
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262132
1巻
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×25m
文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262131
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
引張強度152.5N/10mm
粘着力1.3N/25mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm