「ドローン関連標識」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です
水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています
両面表示をご希望の際は別途お見積いたします
用途ドローン飛行禁止区域の周知用に。
表示内容ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE
材質基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)1(プレート)
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途ドローン作業の周知に。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本
トラスコ品番223-9572
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
表示内容ドローン点検作業中
生地厚(mm)0.38
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。
仕様面ファスナー+両用ピン式
長さ(mm)400
幅(mm)90
厚さ(mm)0.7
材質/仕上本体:軟質塩化ビニール
質量(g)30
言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語)
上腕周り(cm)330~360
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ドローン作業の周知に。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質本体/ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
質量(g)440
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500
表示内容ドローン作業中
生地厚(mm)0.38
アズワン品番64-8090-50
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ヘルメットに貼ることで、それぞれの役割が簡単に識別できます。
用途ドローン作業の周知に。
材質/仕上基材:軟質エンビ、粘着剤:アクリル系
質量(g)7.2
取付方式貼付タイプ
縦(mm)35
横(mm)50
取付け方法粘着シール
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1442
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.1
高さ(mm)580(使用時)
タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン作業中
表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1443
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
高さ(mm)580(使用時)
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン点検作業中
1台
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。ドローン作業の周知に。
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質本体/ABS樹脂、表示部/ユポ、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
高さ(mm)580(使用時)
タイプフロアサイン-252
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン作業中
アズワン品番64-8090-52
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。
セット内容2枚1組
厚さ(mm)0.5/枚
材質/仕上合成紙
質量(g)20
適合品番237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)210
横(mm)297
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本
材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
質量(g)440
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)1500
横(mm)450
生地厚(mm)0.38
関連キーワード