「バリケード 安全用品」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
仕様折りたたみ式、片面文字入(安全第一)
材質スチール
寸法(mm)800×1200(折りたたみ時)
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様非粘着
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
質量(g)420
取付方式テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)50
簡単移動でコンパクト収納。
2台以上繋ぎ合わすことができます。
材質PP
トラスコ品番818-8133
寸法(mm)(収納時)約H1025×W515×D400、(最大展開時)約3500
質量(kg)約7.4
日本緑十字社品番116131
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
材質ABS
寸法(mm)(収納時)約W380×H930×D500、(最大展開時)約W3000
質量(kg)6.3
日本緑十字社品番132201
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様両面表示、段積保管収納タイプ、開き止めロック機能付き
材質本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)
厚さ(mm)112(折りたたみ時)
高さ(mm)798(使用時)
奥行(mm)462(使用時)
間口(mm)428
縦(mm)821
スリムな形状のバータイプのバリケード!
足を折りたためるので、コンパクト。屋内、屋外を問わず使用できます。
材質ABS・PE・PC・スチール
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様2面式
トラスコ品番113-8642
寸法(mm)(1面)800×1000
材質/仕上幕:布、枠:スチール
質量(kg)6.9
専用注水タイプのウェスト。
材質PE・PP
寸法(mm)452×40×85
質量(kg)(満水時)1.05
質量(g)125
日本緑十字社品番122330
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
カラーコーンでロープが張れる。
カラーコーンとロープそしてこれがあれば、バリケードが出来ます。また、交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納できます。
仕様700mmカラーコーン用
材質ポリプロピレン
質量(g)36
日本緑十字社品番116190
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
チェインバーに蛍光色が新登場。
コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。
材質(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス
仕様ステンレスリング・両端2個付
質量(g)226
寸法(長さ)2m・(リング)100Φmm
線径(Φmm)6
寸法A(mm)23.5
寸法B(mm)7
日本緑十字社品番284043
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単!
ポールがねじ式なので取り外し簡単。
チェイン取付用のフック付。
ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122
ベース寸法(mm)140×330角
ポール径(Φmm)65
質量(kg)1.5(満水時:10.2)
材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単!
ポールがねじ式なので取り外し簡単。チェイン取付用のフック付。ウエイトに取っ手が付いているので移動もスムーズです。
色白
寸法(mm)(高さ)1122・(ポリ台)140×330角・(ポール径)65Φ
トラスコ品番371-9600
材質(頭部分・ポリ台)高密度ポリエチレン、(ポール)ABS樹脂
質量(kg)1.5(満水時:約10.2)
日本緑十字社品番142001
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク
複雑なロープワークを簡単操作で再現。
現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。
固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。
バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。
寸法(Φ×mm)32×230
材質グラスファイバー強化ナイロン
厚さ(mm)3
質量(g)約70
アズワン品番64-2324-64
日本緑十字社品番116191
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード