特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
バルブ表示札などの設置に。
仕様片側コネクター金具付き
付属品コネクター×1個
色シルバー
バルブ表示札などの設置に。軽量物の引っ掛けに。
用途強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。
材質本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質PET(ラミネート加工)
厚さ(mm)2
質量(g)5.5
表示両面
外径(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質アルミ
厚さ(mm)1
質量(g)8
表示両面
縦(mm)50
横(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
縦(mm)50
横(mm)50
取付け方法ボールチェーンなど(別売)
表示内容調整開
穴径(mm)4
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質アルミ
寸法(mm)80×厚さ1
取付吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
質量(g)14
表示内容調整開
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
縦(mm)80
横(mm)80
取付け方法ボールチェーンなど(別売)
表示内容調整開
穴径(mm)5
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。
時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷
材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS
寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)
質量(g)28
取付方式札
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。
材質アルミ
色黄
取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数上部1ヵ所
関連キーワード