ピタッと冷却ベスト日本緑十字社当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。トラスコ品番259-2262セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15色ブラック質量(g)保冷剤(1個あたり):200本体質量(g)ベスト:110胸廻(cm)約115~145