シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途傷がつきやすい扉や棚等に。
仕様シリコンカバー付き
色シルバー
分類フック(マグネット式)
超強力!でも簡単脱着
耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク!
磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
色白
特性超強力
仕様マグネット
材質本体:ABS、フック:スチール
フックブランコ
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)
仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き
付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番107-0999
幅(mm)40
厚さ(mm)35
全長(mm)375
材質/仕上カバー:ABS樹脂
質量(g)200
電源リチウムイオン電池
光源色白
充電時間(時間)3.5~4
明るさ(Lm)540
日本緑十字社品番353015
点灯時間(時間)2.5~10
最大点灯時間10
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様強力マグネット3個付き、フック付き、照明部180°回転可能、折りたたみ可能
付属品USB充電コード
厚さ(mm)ライト:6
全長(mm)折りたたみ時:165、開けた時:300
質量(g)約220
連続使用時間(時間)メインライト:約3(400lm)、トップライト:約8
充電時間(時間)3
光束(Lm)メインライト:400、トップライト:70
アズワン品番64-2325-76
LED使用数(個)12SMDLED使用(3.3W)+1LED(1W)
防水保護等級IP20
日本緑十字社品番353017
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード