ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
ヘルメットの曲面に貼りやすい弓形の反射ステッカーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×260
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
仕様ヘルメット5個分
質量(g)22
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質エンビシートテープ
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.17
材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
質量(g)10
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
取付方式貼付タイプ
粘着力(N/25mm)24.5
取付方式ステッカー
材質緑反射シート
仕様白印刷
寸法(mm)34角十字
質量(g)15
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)700
材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)70(25mm)
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/25mm)13
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)260
幅(mm)20
材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
質量(g)22
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)70(25mm)
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/25mm)13
文字内容緑長方形無地
取付方式ステッカー
材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)
仕様裏面離けい紙付ヘルメット10個分
トラスコ品番815-1434
種別表示
形状ステッカー(ヘルメット用)
区分安全保安用品
質量(g)26
寸法(縦×横)(mm)30×90の2枚合わせ
日本緑十字社品番233104
1パック(20枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。
容量(mL)100
高さ(mm)104
質量(g)138
タイプうすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60
主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ
標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方
主な用途金属・コンクリート・プラスチック
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性反射
径(mm)51
アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。
付属品保冷剤×2個
トラスコ品番107-2544
セット内容保冷剤×2個
材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワーカーのための大容量バッグです。ヘルメットや安全靴を分けて収納可能です。素材に撥水性の高いターポリンを使用しています。フロントポケットと肩ベルトには高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます。
用途建設現場、土木作業、工場内などでのビジネスリュックに。防災バッグとして。
トラスコ品番680-9554
質量(kg)1.1
色ブラック(白反射)
材質(本体)ターポリン
容量(L)30
ポケット数6個
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)520
外寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます。収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません。素材に撥水性の高いターポリンを使用しています。型崩れしにくく自立するスクエアタイプです。フロントポケットと肩ベルトに高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます。
材質PVC
幅(mm)350
質量(kg)1.2
色黒
高さ(mm)520
タイプリフレクトタイプ GNB-2
奥行(mm)180
容量(L)30
ポケット数6
アズワン品番65-1858-83
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
トラスコ品番708-0906
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
色レモンイエロー
テープ幅(mm)50
規格JIS JCクラス
テープ長さ(m)2
引張強度25.7N/25mm
テープ厚さ(mm)0.37
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
粘着力14.5N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射、蓄光
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷