カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
    • マーキング用品(1)
  • 安全標識(7)
    • 修理/点検標識(1)
  • 塗料(3)
    • 床/コンクリート/道路用(1)
  • 事務用品(4)
  • テープ(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(68)
  • 祥碩堂(29)
  • 不易(38)
  • ヤマヨ(3)
  • シンワ測定(43)
  • STS(5)
  • 東日製作所(17)
  • ワゴジャパン(79)
  • トンボ鉛筆(32)
  • カンペハピオ(5)
  • エスコ(404)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(404)
  • RS PRO(334)
  • 常磐精工(256)
  • コクヨ(195)
  • サクラクレパス(180)
  • 金沢車輌(173)
  • パイロット(169)
  • 馬印(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マーキング」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落書き落としスプレー 日本緑十字社落書き落としスプレー日本緑十字社
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
落書き防止スプレー 日本緑十字社落書き防止スプレー日本緑十字社
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。仕様丸吹き専用トラスコ品番147-9762材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7危険物の性状非水溶性
緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社緑十字 ラインマーキングテープ日本緑十字社
3,798税込4,178
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)33使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
工事用撮影用ホワイトボード 日本緑十字社工事用撮影用ホワイトボード日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー厚さ(mm)14材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ質量(kg)1.9【板面】白【枠】シルバー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応
危険予知活動表 日本緑十字社危険予知活動表日本緑十字社
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
現場での持ち運びにも便利な二つ折りタイプの危険予知活動表です。スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。
用途危険予知活動に。トラスコ品番507-7786セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル厚さ(mm)(折りたたみ時)28材質/仕上基材:スチール(ホワイトボード)、枠:アルミ質量(kg)2文字内容危険予知活動表縦(mm)(使用時)600、(折りたたみ時)300横(mm)450使用厚さ(mm)14
カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ)日本緑十字社
2,898税込3,188
1組(100本)
当日出荷
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。セット内容100本1組長さ(mm)255幅(mm)20厚さ(mm)0.17材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布質量(g)40
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 日本緑十字社スケジュールボード(マグネットシートタイプ)日本緑十字社
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ロッカー等に貼れるスリムな予定表です。曲面にも貼れます。ロッカー等の空いているスペースが有効活用できるマグネットシートです。シートなので、使わない場合もコンパクトに保管が可能です。イレーザー・マーカー・トレイ付きです。持ち運びも簡単です。何度も貼れます。ホワイトボード仕様なので、何度も書き消し可能です。
用途行動予定管理様に。ロッカー等スチール製の空いたスペースの活用に。トラスコ品番354-6794セット内容マグネット付イレーザー×1、マーカーペン(赤・黒)×各1、マーカートレイ×1厚さ(mm)0.8材質/仕上基材:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)【板面】白質量(g)600縦(mm)600横(mm)370繰り返し・詰め替え対応
防災用簡易ライト 日本緑十字社防災用簡易ライト日本緑十字社
939税込1,033
1組(3本)
当日出荷
地震・停電の際の非常灯や、危険箇所のマーカーとして最適です。火、電気は不要で発熱もしません。
寸法(Φ×mm)15×180アズワン品番62-3805-99
メッセージスタンド 日本緑十字社メッセージスタンド日本緑十字社
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
種別S-100材質枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂寸法(mm)台座/245×330全長(mm)スタンド/約1050~約1100質量(kg)約4.9(台座のみの場合約2.7)外形寸法(mm)ボード外寸/337×460アズワン品番61-3436-97
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所日本緑十字社
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮ホワイト
伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所日本緑十字社(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮グリーン
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所日本緑十字社
4,798税込5,278
1台
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
用途一人での現場写真撮影に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6表示寸法(mm)140×95シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本トラスコ品番147-9767材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮ホワイト質量(g)140日本緑十字社品番289100
ホワイトボード(スタンドセットタイプ) 日本緑十字社ホワイトボード(スタンドセットタイプ)日本緑十字社
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
省スペースなのにグラつかず、移動もラクラク。 スタンドにボードを固定したまま収納できる省スペース設計。キャスター付きだから軽い力で移動もスムーズ。重さ5kgまで固定できます。
材質(表面)スチールホワイト鋼板仕様キャスター付付属品マーカーペン・イレーザー1個付・カラーマグネット38Φ/30Φ/13Φ各1個材質枠/粉受:ABS樹脂、(スタンド)スチール寸法(mm)(ボード縦型セット使用時)H1605×W600×D520、(ボード縦型セット収納時)H1705×W600×D55、(ボード)900×600×67.5質量(kg)5.5(ボード含む)日本緑十字社品番327110繰り返し・詰め替え対応
危険予知活動表 日本緑十字社危険予知活動表日本緑十字社
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
材質スチール(ホワイトボード)仕様マーカーペン(黒)・ラーフル付・受け皿なしトラスコ品番815-1579寸法(mm)450×600質量(kg)2.3日本緑十字社品番317032
月間スケジュールボード 日本緑十字社月間スケジュールボード日本緑十字社
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
曲面にも貼れるスケジュールボード。 ロッカーなど、空いているスペースが有効活用できるマグネットシート製のスケジュールボード。場所もとらずコンパクトに保管できます。
取付方式マグネット材質樹脂マグネット(ホワイトボード仕様)仕様マグネット付イレーザー・マーカーペン(赤・黒)・マグネット付マーカートレイ寸法(mm)600×370×0.8日本緑十字社品番316050
スプレーライナー 日本緑十字社スプレーライナー日本緑十字社
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005
リスクアセスメントKYボード 日本緑十字社リスクアセスメントKYボード日本緑十字社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
文字内容リスクアセスメント KY活動材質スチール(ホワイトボード)仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし寸法(mm)450×600×13質量(kg)2.3日本緑十字社品番376001
マグネカラーシート 日本緑十字社マグネカラーシート日本緑十字社(1件のレビュー)
669税込736
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハサミやカッターで自由にカットすることができます。 油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。
取付け方法マグネット材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)仕様片面磁力
マルチチョーク 日本緑十字社マルチチョーク日本緑十字社
899税込989特価
1組ほか
当日出荷
雨天でも使えるチョーク。 黒板やチョークが塗れていても、通常通り使えます。
質量(g)66
マーキングステッカー 日本緑十字社マーキングステッカー日本緑十字社(2件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー
スケジュールボード マグネットシートタイプ 行動予定表 WB-700 600×370mm 日本緑十字社スケジュールボード マグネットシートタイプ 行動予定表 WB-700 600×370mm日本緑十字社
5,298税込5,828
1枚
翌日出荷
ロッカー等に貼れるスリムな予定表です。曲面にも貼れます。ロッカー等の空いているスペースが有効活用できるマグネットシートです。シートなので、使わない場合もコンパクトに保管が可能です。イレーザー・マーカー・トレイ付きです。持ち運びも簡単です。何度も貼れます。ホワイトボード仕様なので、何度も書き消し可能です。
付属品マグネット付イレーザー×1、マーカーペン(赤・黒)×各1、マーカートレイ×1材質基材/塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)厚さ(mm)0.8【盤面】白質量(g)600縦(mm)600横(mm)370白アズワン品番65-1859-94繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら