レクターシール日本緑十字社取扱停止中
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
【空調】ダクト、ユニット、ファン等
【電機】ハウジングモーター、シャフト等
【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等
【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等
【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等
【農業】各種用具、機械等
【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)色ナチュラルグレー硬度ショアーD85容量(g)112体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc剪断強度(kg/cm2)49弾性係数6×105PSI強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in日本緑十字社品番268422