直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質スチール
日本緑十字社品番195022
質量(g)108
適合ボール(mm)6.35~25.4(0.25~1インチ)
適合寸法(mm)最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質ポリプロピレン
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質スチール
日本緑十字社品番195021
質量(g)398
適合ボール(mm)31.75~76.2(1.25~3インチ)
適合寸法(mm)最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
用途バルブの誤操作防止に。
材質/仕上ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-40~100
関連キーワード