16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。
用途熱中症予防対策に。 適合375593 寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110 質量(g)816 内容4個1組 アズワン品番63-4168-34
1組(4個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ピタッと冷却ベスト用プレミアムタイプ保冷剤 トラスコ品番554-7216 寸法(mm)133×178/個 シルバー
1組
2,398 税込2,638
欠品中

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115~145
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。 トラスコ品番212-8914
1組(3個)
1,490 税込1,639
欠品中

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。 トラスコ品番706-4633 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり) ブラック サイズS 質量(g)保冷剤:200(1個あたり) 胸囲(cm)80~105 本体質量(g)ベスト:100 着丈(cm)32 ファン冷却ファン無 ポケット保冷剤用ポケット有
1着
5,598 税込6,158
翌々日出荷

フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。 仕様洗濯可(手洗い) セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書 材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ 寸法(mm)バッテリー:64×24×97 電圧(V)3.6 出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働 機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感 充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用) バッテリー容量(mAh)3350 消費電力量(Wh)12.06 出力切替3段階切替 入力電圧DC5V/2A(USB Type-C) 充放電回数(回)約300
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスベストCOOL専用の保冷剤です。
用途フルハーネスベストCOOLの予備用保冷剤に。
1組
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。
仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。 アズワン品番65-8875-31
1着
3,780 税込4,158
欠品中

プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。 熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。 伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。 着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。 空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個) アズワン品番67-3048-16
1着
6,336 税込6,970
6日以内出荷

フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。フルハーネスの上から着用可能です。正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
1組
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

375919・375988用のチャージボトルです。衝撃に強いハードタイプです。
用途ICWベストプロX用の保冷剤に。 適合ICMベスト375919/375989用 トラスコ品番664-2670 材質ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム 寸法(mm)220×110×50 ホワイト 内容量(mL)1000
1組(2本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に トラスコ品番259-0647 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)26 高さ(mm)858 奥行(mm)570 間口(mm)565 電源(V)単相100(50/60Hz)
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き トラスコ品番664-2827 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)288 定格内容積(L)193
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー トラスコ品番212-8916 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)860 奥行(mm)315 間口(mm)495 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)41 内容積(L)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)187
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷