上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)
表示内容さわるな・操作禁止
取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。命札として。
トラスコ品番705-8431
材質PET
厚さ(mm)2
取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売)
縦(mm)150
横(mm)70
表示内容操作禁止・さわるな
取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所)
1枚
¥819
税込¥901
翌々日出荷
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
関連キーワード